CEJN(セイン)
”シリーズ277”(おねじ取付用ニップル)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38495996
10-277-5210
566-4940
ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール (AISI 316)【シール】FPM
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496005
10-277-6210
566-4990
ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール (AISI 316)【シール】FPM
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496021
10-277-6220
566-5018
ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール (AISI 316)【シール】EPDM
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496030
10-277-6410
566-5005
ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール (AISI 316)【シール】FPM
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください