”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しニップル)

”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しニップル) - CEJN(セイン)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

トラスコ品番566-4989材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849635510-667-5200
オープン
4,898
5,388(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする