CEJN(セイン)
”シリーズ467”(おねじ取付用カップリング)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38496039
10-467-0200
566-4921
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496048
10-467-1200
566-4999
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496057
10-467-1220
566-5020
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:EPDM
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496066
10-467-1400
566-4759
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください