CEJN(セイン)
”シリーズ577”(おねじ取付用ニップル)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38496301
10-577-6210
566-4982
ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496310
10-577-6220
566-4988
ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】EPDM
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496319
10-577-6410
566-4776
ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください