CEJN(セイン)
”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
材質
ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38496581
10-777-0210
566-4800
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496590
10-777-0410
566-4930
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください