CEJN(セイン)
”シリーズ607”(おねじ取付用ニップル)
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。
分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。
油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途
建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質
スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
定格流量(L/min)
169
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
【接続時】168【分離時】100
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38506451
10-607-6101
682-7717
R 3/4 オネジ
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506460
10-607-6103
683-0903
R 1 オネジ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38506469
10-607-6203
683-0913
G 1 オネジ
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506478
10-607-6231
682-7741
G 3/4 JIS ORB オネジ
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506487
10-607-6233
682-9317
G 1 (JIS ORB) オネジ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506496
10-607-6301
682-7790
G 3/4 オネジ
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください