”シリーズ807”(おねじ取付用ニップル)

”シリーズ807”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ807”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ807”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ807”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ807”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)

圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。
分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。
油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。

用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)400使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850689810-807-6104683-0881R1 1/4 オネジ
オープン
89,980
98,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850690710-807-6105682-7709R1 1/2 オネジ
オープン
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850691610-807-6204683-0886G1 1/4 オネジ
オープン
86,980
95,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850692510-807-6205683-0857G1 1/2 オネジ
オープン
91,980
101,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850694110-807-6234682-9354G1 1/4(JIS Oリング) オネジ
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3850695010-807-6404682-93331 1/4 NPT オネジ
オープン
89,980
98,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850695910-807-6604682-9377UN 1 5/8-12 -(1 1/4 SAE) オネジ
オープン
89,980
98,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする