”シリーズ607”(おねじ取付用カップリング)

”シリーズ607”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ607”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ607”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ607”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ607”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)

圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。
分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。
油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。

用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)169使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850633810-607-1101682-7700R 3/4 オネジ
オープン
39,980
43,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850634710-607-1103682-9360R 1 オネジ
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3850635610-607-1203682-7712G 1 オネジ
オープン
38,980
42,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850636510-607-1231682-7776G 3/4 JIS ORB オネジ
オープン
39,980
43,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850638110-607-1233682-9337G 1 (JIS ORB) オネジ
オープン
44,980
49,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850639010-607-1301682-9272G 3/4 オネジ
オープン
38,980
42,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850639910-607-1401682-93193/4 NPT オネジ
オープン
39,980
43,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850640810-607-1601682-7761UN 1 1/16-12 (3/4 SAE) オネジ
オープン
39,980
43,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする