CEJN(セイン)
”シリーズ307”(おねじ取付用ニップル)
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。
分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。
油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途
建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質
スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
【接続時】42【分離時】42
定格流量(L/min)
40
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
【接続時】168【分離時】100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38506058
10-307-6104
682-9332
R 3/8 オネジ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506067
10-307-6204
683-0908
G 3/8 オネジ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506076
10-307-6234
682-9349
G 3/8 JIS Oリング オネジ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38506085
10-307-6604
682-7694
SAE 3/8ORB - 9/16-18UNF オネジ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください