CEJN(セイン)
”シリーズ807”(おねじ取付用カップリング)
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。
分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。
油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途
建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質
スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
定格流量(L/min)
400
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
【接続時】168【分離時】100
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38506758
10-807-1104
683-0899
R1 1/4 オネジ
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506767
10-807-1105
682-9288
R1 1/2 オネジ
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506776
10-807-1204
682-7714
G1 1/4 オネジ
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506785
10-807-1205
682-9277
G1 1/2 オネジ
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506801
10-807-1234
682-7738
G1/4 JIS Oリング オネジ
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38506810
10-807-1235
682-9326
G1 1/2 JIS Oリング オネジ
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506819
10-807-1404
682-7771
1 1/4 NPT オネジ
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506828
10-807-1604
682-7792
1 5/8-12UN-SAE 1 1/4 Oリング オネジ
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください