CEJN(セイン)
”シリーズ507”(おねじ取付用ニップル)
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。
分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。
油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途
建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質
スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
定格流量(L/min)
93
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
【接続時】168【分離時】105
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38506225
10-507-6105
682-9275
R 1/2 オネジ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506241
10-507-6107
682-7743
R 3/4 オネジ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506250
10-507-6205
682-9350
G 1/2 オネジ
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506259
10-507-6207
683-0897
G 3/4 オネジ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506268
10-507-6235
682-7728
G 1/2 JIS ORB オネジ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506277
10-507-6405
682-9286
1/2 NPT オネジ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506286
10-507-6407
682-9308
3/4 NPT オネジ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506295
10-507-6605
682-7793
UNF 3/4-16 メネジ- SAE 1/2 ORB オネジ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506311
10-507-6607
683-0902
UN 1 1/16-12 (3/4 SAE)オネジ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください