CEJN(セイン)
”シリーズ907”(おねじ取付用ニップル)
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。
分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。
油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途
建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質
スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
定格流量(L/min)
740
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
【接続時】152【分離時】100
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38507117
10-907-6105
683-0906
R1 1/2 オネジ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38507126
10-907-6107
682-9366
R2 オネジ
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38507135
10-907-6205
683-0898
G1 1/2 オネジ
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38507151
10-907-6207
682-9321
G2 オネジ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38507160
10-907-6235
682-7773
G1 1/2 JIS Oリング オネジ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38507169
10-907-6405
682-7745
1 1/2 NPT オネジ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38507178
10-907-6407
683-0884
2NPT オネジ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38507187
10-907-6605
683-0896
1 7/8-12UN - SAE 1 1/2 Oリング オネジ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38507196
10-907-6607
682-7785
2 1/2-12UN - SAE 2 Oリング オネジ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください