”シリーズ507”(おねじ取付用カップリング)

”シリーズ507”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ507”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ507”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ507”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ507”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)

圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。
分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。
油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。

用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)93使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】105内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850611910-507-1105682-9344R 1/2 オネジ
オープン
27,980
30,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850612810-507-1107682-9353R 3/4 オネジ
オープン
28,980
31,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850613710-507-1205682-9373G 1/2 オネジ
オープン
24,980
27,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850614610-507-1207682-9380G 3/4 オネジ
オープン
28,980
31,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850615510-507-1235682-7759G 1/2 JIS ORB オネジ
オープン
27,980
30,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850617110-507-1405682-93311/2 NPT オネジ
オープン
27,980
30,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850618010-507-1407682-77313/4 NPT オネジ
オープン
28,980
31,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850618910-507-1605682-7758UNF 3/4-16 メネジ- SAE 1/2 ORB オネジ
オープン
27,980
30,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850619810-507-1607683-0859UN 1 1/16-12 (3/4 SAE) オネジ
オープン
28,980
31,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする