CEJN(セイン)
”シリーズ707”(おねじ取付用カップリング)
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。
分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。
油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途
建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質
スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
定格流量(L/min)
291
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
【接続時】168【分離時】100
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38506548
10-707-1103
682-7721
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38506557
10-707-1104
682-9370
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38506566
10-707-1203
682-9285
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506575
10-707-1204
682-9367
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506591
10-707-1233
682-9325
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506600
10-707-1234
682-7744
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506618
10-707-1603
682-9368
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください