CEJN(セイン)
”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル)
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。
分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。
油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途
建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質
スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
定格流量(L/min)
291
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
【接続時】168【分離時】100
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38506661
10-707-6103
682-7739
R1 オネジ
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38506670
10-707-6104
683-0910
R1 1/4 オネジ
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38506679
10-707-6203
683-0875
G1 オネジ
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506688
10-707-6204
682-7711
G1 1/4 オネジ
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506697
10-707-6233
682-9322
G1 JIS ORB オネジ
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506706
10-707-6234
683-0900
G1 1/4 JIS Oリング オネジ
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506715
10-707-6403
682-7702
1 NPT オネジ
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38506731
10-707-6603
682-7748
1 5/16-12UN - SAE 1 Oリング オネジ
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください