”シリーズ907”(おねじ取付用カップリング)

”シリーズ907”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ907”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ907”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ907”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ907”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)

圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。
分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。
油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。

用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)740使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】152【分離時】100内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850698610-907-1105682-7783R1 1/2 オネジ
オープン
139,800
153,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850699510-907-1107682-9287R2 オネジ
オープン
159,800
175,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850701110-907-1205683-0866G1 1/2 オネジ
オープン
119,800
131,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850702010-907-1207682-7706G2 オネジ
オープン
139,800
153,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850702910-907-1235683-0856G1 1/2 JIS Oリング オネジ
オープン
139,800
153,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850703810-907-1405683-09071 1/2 NPT オネジ
オープン
139,800
153,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850704710-907-1407682-93612NPT オネジ
オープン
139,800
153,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850705610-907-1605682-92691 7/8-12UN - SAE 1 1/2 Oリング オネジ
オープン
139,800
153,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850706510-907-1607682-77722 1/2-12UN - SAE 2 Oリング オネジ
オープン
139,800
153,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする