”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング)

”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)

圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。
分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。
油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。

用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850599710-307-1104682-9306R 3/8 オネジ
オープン
22,980
25,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850600610-307-1204683-0879G 3/8 オネジ
オープン
19,980
21,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850601510-307-1234682-7763G 3/8 JIS Oリング オネジ
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
3850603110-307-1604682-9282SAE 3/8ORB - 9/16-18UNF オネジ
オープン
22,980
25,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする