曜日別特売

油圧プラグイン継手WEO350 シールキット

油圧プラグイン継手WEO350 シールキット - CEJN(セイン)

差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。
ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。
設計面積を最小限に抑えることができます。

用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質【本体】硬化スチール(亜鉛メッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850592714-847-0400682-7742
オープン
2,898
3,188(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850593614-847-0600682-9372
オープン
2,898
3,188(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850594514-847-0800682-7791
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850596114-847-1200682-7716
オープン
3,198
3,518(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850597014-847-1600682-9281
オープン
3,998
4,398(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする