CEJN(セイン)
高圧油圧アダプター
様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質
スチール(黒色亜鉛メッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38500196
19-950-1732
682-1383
100
【1】G 1/4 オネジ 120°オス・コーン付(CMS)【2】1/8 NPT オネジ
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38500205
19-950-1733
684-1016
150
【1】G 1/4 オネジ 120°オス・コーン付(CMS)【2】1/4 NPT オネジ
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください