CEJN(セイン)
”シリーズ932” マルチ-X トリオ メスプレート
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。
残圧がある状態でも接続可能です。
着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途
誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
材質
【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
35
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
120
内容量
1個
注意
※被圧下での分離はできません。分離中、残圧の反動による跳ね返りの原因になることがあります。常にレバーをしっかり握るようにして下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38505218
10-932-4203
682-3001
BSP 1/2 オネジ + リューベ
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38505227
10-932-4204
682-4528
G 1/2+G 3/8 オネジ (BSP)
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください