”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ オスプレート

”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ オスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ オスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ オスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ オスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ オスプレート - CEJN(セイン)

油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。
残圧がある状態でも接続可能です。
着脱時の液ダレを最小限に抑えます。

用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120使用条件【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。内容量1個
注意
※被圧下での分離はできません。分離中、残圧の反動による跳ね返りの原因になることがあります。常にレバーをしっかり握るようにして下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850582110-932-5156682-4531WEOニップル 3/8
オープン
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850587510-932-5256682-4554G 3/8 オネジ
オープン
119,800
131,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする