”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレート

”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレート - CEJN(セイン)

油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。
残圧がある状態でも接続可能です。
着脱時の液ダレを最小限に抑えます。

用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120内容量1個
注意
※被圧下での分離はできません。分離中、残圧の反動による跳ね返りの原因になることがあります。常にレバーをしっかり握るようにして下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
相手側取付サイズ
使用条件
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850506010-932-2150682-2979【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBRWEOニップル 3/8【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
オープン
39,980
43,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850506910-932-2151682-2960【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBRWEOニップル 1/2【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧15MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧22MPaまで。
オープン
59,980
65,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850509610-932-2250682-4583【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBRG 3/8 オネジ【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3850510510-932-2251682-4569【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBRG 1/2 オネジ【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧15MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧22MPaまで。
オープン
61,980
68,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850580510-932-5152682-4627【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR/PURWEOニップル 3/4【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧6MPaまで。【3】メスプレート側戻り圧力1MPa時、オスプレート側残圧22MPaまで。
オープン
84,980
93,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850586610-932-5252682-4543【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR/PURG 3/4 オネジ (BSP)【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧6MPaまで。【3】メスプレート側戻り圧力1MPa時、オスプレート側残圧22MPaまで。
オープン
88,980
97,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850590010-932-6150682-4563【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBRWEOニップル 1/2 + 3/4【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧15MPaまで。【3】メスプレート側戻り圧力1MPa時、オスプレート側残圧22MPaまで。
オープン
88,980
97,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850591810-932-7050682-4564【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR/PURG 1 オネジ【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧12MPaまで。【3】メスプレート側戻り圧力1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
オープン
169,800
186,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする