”シリーズ932” マルチ-X クアトロ メスプレート

”シリーズ932” マルチ-X クアトロ メスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X クアトロ メスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X クアトロ メスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X クアトロ メスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X クアトロ メスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X クアトロ メスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X クアトロ メスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X クアトロ メスプレート - CEJN(セイン)

油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。
残圧がある状態でも接続可能です。
着脱時の液ダレを最小限に抑えます。

用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120内容量1個
注意
※被圧下での分離はできません。分離中、残圧の反動による跳ね返りの原因になることがあります。常にレバーをしっかり握るようにして下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
使用条件
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850512110-932-3100682-3000WEOニップル 1/2【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで
オープン
61,980
68,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850513910-932-3200682-4558G 3/8 オネジ (BSP)【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで
オープン
62,980
69,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850515710-932-4100682-4628WEOニップル 1/2+1/2【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧15MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧22MPaまで。
オープン
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850516610-932-4101682-4545WEOニップル 1/2【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧15MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧22MPaまで。
オープン
93,980
103,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850520010-932-4200682-2964G 3/8 オネジ+G 1/2 オネジ (BSP)【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧15MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧22MPaまで。
オープン
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850520910-932-4201682-3051G 1/2 オネジ (BSP)【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧15MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧22MPaまで。
オープン
96,980
106,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850576910-932-5100682-2971WEOニップル 1/2+ 3/4【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧6MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧22MPaまで。
オープン
139,800
153,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850583010-932-5200682-4587G 1/2+G 3/4 オネジ (BSP)【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧6MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧22MPaまで。
オープン
139,800
153,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする