”シリーズ932” マルチ-X クアトロ オスプレート

”シリーズ932” マルチ-X クアトロ オスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X クアトロ オスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X クアトロ オスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X クアトロ オスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X クアトロ オスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X クアトロ オスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X クアトロ オスプレート - CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X クアトロ オスプレート - CEJN(セイン)

油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。
残圧がある状態でも接続可能です。
着脱時の液ダレを最小限に抑えます。

用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120内容量1個
注意
※被圧下での分離はできません。分離中、残圧の反動による跳ね返りの原因になることがあります。常にレバーをしっかり握るようにして下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
相手側取付サイズ
使用条件
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850513010-932-3150682-4553【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBRWEOニップル 3/8【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで
オープン
57,980
63,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850514810-932-3250682-3049【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBRG 3/8 オネジ (BSP)【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで
オープン
59,980
65,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850517510-932-4150682-4615【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBRWEOニップル 3/8+1/2【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧15MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧22MPaまで。
オープン
88,980
97,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850519110-932-4151682-4586【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR/PURWEOニップル 1/2【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧15MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧22MPaまで。
オープン
84,980
93,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850523610-932-4250682-2974【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBRG 3/8+G 1/2 オネジ (BSP)【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧15MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧22MPaまで。
オープン
88,980
97,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850524510-932-4251682-3010【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR/PURG 1/2 オネジ (BSP)【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧15MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧22MPaまで。
オープン
87,980
96,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850579610-932-5150682-4600【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBRWEOニップル 1/2 + 3/4【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧6MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧22MPaまで。
オープン
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850585710-932-5250682-4542【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBRG1/2+G 3/4 オネジ (BSP)【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧6MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧22MPaまで。
オープン
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする