CEJN(セイン)
”シリーズ932” マルチ-X デュオ メスプレート
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。
残圧がある状態でも接続可能です。
着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途
誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
35
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
120
内容量
1個
注意
※被圧下での分離はできません。分離中、残圧の反動による跳ね返りの原因になることがあります。常にレバーをしっかり握るようにして下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
相手側取付サイズ
使用条件
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38505035
10-932-2100
682-4533
【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR
WEOニップル 1/2
【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38505051
10-932-2101
682-4555
【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR
WEOニップル 1/2
【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧15MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧22MPaまで。
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38505078
10-932-2200
682-4597
【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR
G 3/8 オネジ
【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38505087
10-932-2201
682-2984
【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR
G 1/2 オネジ
【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧15MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧22MPaまで。
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38505778
10-932-5102
682-3045
【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR/PUR
WEOニップル 3/4
【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧6MPaまで。【3】メスプレート側戻り圧力1MPa時、オスプレート側残圧22MPaまで。
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38505839
10-932-5202
682-4601
【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR/PUR
G 3/4 オネジ (BSP)
【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧6MPaまで。【3】メスプレート側戻り圧力1MPa時、オスプレート側残圧22MPaまで。
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38505891
10-932-6100
682-2973
【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR
WEOニップル 1/2 + 3/4
【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧15MPaまで。【3】メスプレート側戻り圧力1MPa時、オスプレート側残圧22MPaまで。
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38505909
10-932-7000
682-3041
【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR/PUR
G 1 オネジ
【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧12MPaまで。【3】メスプレート側戻り圧力1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください