CEJN(セイン)
”シリーズ687”(おねじ取付用カップリング)
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)
-40~150
呼び径(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38495375
10-687-1221
566-3862
アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38495391
10-687-1231
566-3840
アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】FVMQ
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください