”シリーズ787”(めねじ取付用ニップル)

”シリーズ787”(めねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ787”(めねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ787”(めねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ787”(めねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ787”(めねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ787”(めねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。

使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849583810-787-6273566-4931アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM
オープン
16,980
18,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849584710-787-6274566-4944アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM
オープン
18,980
20,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849585610-787-6283566-5008アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】FVMQ
オープン
17,980
19,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849586510-787-6284566-4946アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】FVMQ
オープン
19,980
21,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする