”シリーズ487”(めねじ取付用エルボーカップリング)

”シリーズ487”(めねじ取付用エルボーカップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ487”(めねじ取付用エルボーカップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ487”(めねじ取付用エルボーカップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ487”(めねじ取付用エルボーカップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ487”(めねじ取付用エルボーカップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ487”(めねじ取付用エルボーカップリング) - CEJN(セイン)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。

使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849509510-487-1974566-3813アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM
オープン
18,980
20,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849511110-487-1975566-3811アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM
オープン
18,980
20,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849512010-487-1984566-3850アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】FVMQ
オープン
18,980
20,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849512910-487-1985566-3867アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】FVMQ
オープン
18,980
20,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする