CEJN(セイン)
”シリーズ287”(ホース取付用ニップル)
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)
-40~150
呼び径(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38495576
10-287-6022
566-4797
アルミニウム【カップリング】アルミニウム (硬質アルマイト処理)【シール】EPDM
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38495585
10-287-6032
566-4981
アルミニウム【カップリング】アルミニウム (硬質アルマイト処理)【シール】FVMQ
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください