CEJN(セイン)
”シリーズ287”(めねじ取付用カップリング)
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)
-40~150
呼び径(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38494946
10-287-1272
566-3846
アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38494955
10-287-1282
566-4013
アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】FVMQ
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください