”シリーズ687”(めねじ取付用カップリング)

”シリーズ687”(めねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ687”(めねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ687”(めねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ687”(めねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ687”(めねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ687”(めねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。

使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849540010-687-1271566-3897アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM
オープン
28,980
31,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849540910-687-1281566-3837アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】FVMQ
オープン
29,980
32,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする