CEJN(セイン)
”シリーズ787”(おねじ取付用カップリング)
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)
-40~150
呼び径(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38495716
10-787-1223
566-4956
アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38495725
10-787-1224
566-4996
アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38495741
10-787-1233
566-4774
アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】FVMQ
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38495750
10-787-1234
566-4779
アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】FVMQ
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください