CEJN(セイン)
”シリーズ287”(おねじ取付用ニップル)
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)
-40~150
呼び径(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38494971
10-287-6222
566-3842
アルミニウム【カップリング】アルミニウム (硬質アルマイト処理)【シール】EPDM
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38494980
10-287-6224
566-3848
アルミニウム【カップリング】アルミニウム (硬質アルマイト処理)【シール】EPDM
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38494989
10-287-6232
566-3892
アルミニウム【カップリング】アルミニウム (硬質アルマイト処理)【シール】FVMQ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38494998
10-287-6272
566-3874
アルミニウム【カップリング】アルミニウム (硬質アルマイト処理)【シール】EPDM
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38495007
10-287-6282
566-3889
アルミニウム【シール】FVMQ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください