CEJN(セイン)
”シリーズ587”(めねじ取付用エルボーカップリング)
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
材質
アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM
使用温度範囲(℃)
-40~150
呼び径(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38495296
10-587-1977
566-3804
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38495305
10-587-1987
566-3821
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください