CEJN(セイン)
”シリーズ487”(おねじ取付用ニップル)
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)
-40~150
呼び径(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38495138
10-487-6224
566-3856
アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38495147
10-487-6225
566-3883
アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38495156
10-487-6234
566-3885
アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】FVMQ
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38495165
10-487-6235
566-3808
アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】FVMQ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください