”シリーズ788”(おねじ取付用ニップル)

”シリーズ788”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ788”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ788”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ788”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ788”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ788”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。
大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。
エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。
長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。
振動に対する耐久性が優れています。
流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。
必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。

用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-4052材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体相手側取付サイズG 1 1/4 (BSP)オネジ最小破壊圧力(MPa)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849757910-788-6224
オープン
27,980
30,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする