CEJN(セイン)
フル・フローカップリング(ソケット)NBR
真鍮製で経済的なバルブレス設計です。
材質
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)
-30~100
分類
メネジ
カテゴリー
バブルなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38496635
10-701-0203
566-4801
25
G1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496678
10-851-0205
566-4769
38
G1 1/4
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496721
10-921-0207
566-4936
51
G2
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください