CEJN(セイン)
フル・フローニップル(プラグ)
真鍮製で経済的なバルブレス設計です。
材質
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)
-30~100
分類
メネジ
カテゴリー
バブルなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38496651
10-701-5203
566-4796
25
G1
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38496730
10-921-5207
566-4767
51
G2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください