曜日別特売

フル・フローニップル(プラグ)メネジ

フル・フローニップル(プラグ)メネジ - CEJN(セイン)

真鍮製で経済的なバルブレス設計です。

トラスコ品番566-4949材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)38接続G1 1/4分類メネジカテゴリーバブルなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849668710-851-5205
オープン
20,980
23,078(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする