曜日別特売

”シリーズ411”(おねじ取付用カップリング)

”シリーズ411”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)

簡単・確実なワンタッチ接続です。

用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849716810-411-1205634-0972G 1/2 オネジ
オープン
9,898
10,888(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849717710-411-1207634-2516G 3/4 オネジ
オープン
9,998
10,998(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする