CEJN(セイン)
”シリーズ411”(めねじ取付用カップリング)
簡単・確実なワンタッチ接続です。
用途
射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
材質
【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
液体
最小破壊圧力(MPa)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38497141
10-411-1154
633-7808
R 3/8 メネジ
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38497150
10-411-1155
633-9323
R 1/2 メネジ
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38497159
10-411-1157
634-0914
R 3/4 メネジ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください