CEJN(セイン)
”シリーズ411”(ホース取付用カップリング)
簡単・確実なワンタッチ接続です。
用途
射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
材質
【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
液体
最小破壊圧力(MPa)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ホース寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38497107
10-411-1005
634-0985
【相手側】1/2
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38497116
10-411-1006
634-2467
【相手側】5/8
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38497125
10-411-1007
633-7826
【相手側】3/4
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください