曜日別特売

”シリーズ414”(おねじ取付用カップリング)

”シリーズ414”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)

簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。
ダストキャップは標準装備されています。

用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849731710-414-1205634-0955【本体】真鍮 (クロムメッキ)【シール】NBR
オープン
11,980
13,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849732610-414-1215634-0963【本体】真鍮 (クロムメッキ)【シール】FPM
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849733510-414-1405634-0934【本体】真鍮 (クロムメッキ)【シール】NBR
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする