曜日別特売

オート・カップリング 油圧用 ニップル

オート・カップリング 油圧用 ニップル - CEJN(セイン)オート・カップリング 油圧用 ニップル - CEJN(セイン)オート・カップリング 油圧用 ニップル - CEJN(セイン)

自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。
液だれのないノン・ドリップ設計です。
被圧下での接続と分離が可能です。

用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。材質【本体】スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)30使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)97内容量1個
注意
※被圧下での接続時には、カップリングとニップルのズレにご注意下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850426510-915-6550682-3019M20×1 メネジ【被圧下接続】15
オープン
17,980
19,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850429910-925-6552682-2993M24×1.5 メネジ【被圧下接続】30
オープン
31,980
35,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850432610-945-6554682-4619M28×1.5 メネジ【被圧下接続】30
オープン
31,980
35,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850436010-965-6556682-6112M33×1.5メネジ【被圧下接続】30
オープン
34,980
38,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850438710-975-6558682-3007M45×1.5 メネジ【被圧下接続】30
オープン
37,980
41,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850442110-985-6559682-3031M52×1.5 メネジ【被圧下接続】30
オープン
54,980
60,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする