曜日別特売

オートカップリング フルード用 ニップル

オートカップリング フルード用 ニップル - CEJN(セイン)

自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。
液だれのないノン・ドリップ設計です。
被圧下での接続と分離が可能です。

用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。トラスコ品番682-4578材質【本体】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体液体相手側取付サイズG 1 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)6.4圧力(MPa)【被圧下接続】1.6内容量1個
注意
※被圧下での接続時には、カップリングとニップルのズレにご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850422910-864-6204
オープン
259,800
285,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする