CEJN(セイン)
オートカップリング フルード用 カップリング
自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。
液だれのないノン・ドリップ設計です。
被圧下での接続と分離が可能です。
用途
クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。
トラスコ品番
682-4541
材質
【本体】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)
使用温度範囲(℃)
-20~100
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
液体
相手側取付サイズ
G 1 1/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)
6.4
圧力(MPa)
【被圧下接続】1.6
内容量
1個
注意
※被圧下での接続時には、カップリングとニップルのズレにご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38504220
10-864-1204
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください