CEJN(セイン)
オート・カップリング 油圧用 カップリング
自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。
液だれのないノン・ドリップ設計です。
被圧下での接続と分離が可能です。
用途
クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。
材質
【本体】スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)
使用温度範囲(℃)
-20~100
最高使用圧力(MPa)
30
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
97
内容量
1個
注意
※被圧下での接続時には、カップリングとニップルのズレにご注意下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38504238
10-915-1550
682-4620
M20×1 メネジ
【被圧下接続】15
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38504281
10-925-1552
682-4574
M24×1.5 メネジ
【被圧下接続】30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38504308
10-945-1554
682-4573
M28×1.5 メネジ
【被圧下接続】30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38504335
10-965-1556
682-2992
M33×1.5 メネジ
【被圧下接続】30
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38504351
10-965-4325
682-2997
G 1/2 オネジ
【被圧下接続】30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38504369
10-975-1558
682-4612
M45×1.5 メネジ
【被圧下接続】30
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38504396
10-985-1559
682-4611
M52×1.5 メネジ
【被圧下接続】30
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください