CEJN(セイン)
”eSafe シリーズ300 マルチリンク”
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
仕様
残圧除去機能付
材質
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20~100
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
内容量
1個
注意
※シリーズ300を含むARO 210規格5.5mmと接続可能です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38497640
19-902-9001
682-9233
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38497649
19-902-9002
682-9239
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38497658
19-902-9003
682-7640
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38497667
19-902-9004
682-9160
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください