曜日別特売

”eSafe シリーズ310 マルチリンク”

”eSafe シリーズ310 マルチリンク” - CEJN(セイン)”eSafe シリーズ310 マルチリンク” - CEJN(セイン)

複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。

用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。仕様残圧除去機能付トラスコ品番682-7660材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気内容量1個
注意
※シリーズ310を含むISO 6150 B、A-A 59439、 5.3mm規格と接続可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849767619-902-9105
オープン
33,980
37,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする