ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ

ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ - CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。
シール面積が小さいためコンパクトで丈夫な端部を実現し、フルードを高圧下でシールし保持します。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850208619-950-2116681-9790【1】JIC 4 (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 18Nm【2】1/4 MP (7/16 - 20 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 27Nm
オープン
5,198
5,718(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850209519-950-2117681-8289【1】JIC 4 (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 18Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 41Nm
オープン
5,198
5,718(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850211119-950-2118682-1364【1】JIC 4 (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 18Nm【2】9/16 MP (13/16 - 16 UN) メネジ /推奨締付トルク: 75Nm
オープン
6,698
7,368(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850212019-950-2119681-8257【1】JIC 6 (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 30Nm【2】1/4 MP (7/16 - 20 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 27Nm
オープン
5,398
5,938(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850212919-950-2120681-8247【1】JIC 6 (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 30Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 41Nm
オープン
5,298
5,828(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850213819-950-2121681-9881【1】JIC 6 (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 30Nm【2】9/16 MP (13/16 - 16 UN) メネジ /推奨締付トルク: 75Nm
オープン
5,698
6,268(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850214719-950-2122682-1384【1】JIC 6 (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 30Nm【2】3/4 MP (3/4 NPSM) オネジ /推奨締付トルク: 123Nm
オープン
9,198
10,118(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850215619-950-2123681-8298【1】JIC 8 (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 64Nm【2】1/4 MP (7/16 - 20 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 27Nm
オープン
6,998
7,698(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850216519-950-2124684-0968【1】JIC 8 (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 64Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 41Nm
オープン
5,598
6,158(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850218119-950-2125682-1400【1】JIC 8 (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 64Nm【2】9/16 MP (13/16 - 16 UN) メネジ /推奨締付トルク: 75Nm
オープン
5,598
6,158(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850219019-950-2126681-9862【1】JIC 8 (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 64Nm【2】3/4 MP (3/4 NPSM) オネジ /推奨締付トルク: 123Nm
オープン
9,398
10,338(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850219919-950-2127681-8280【1】JIC 8 (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 64Nm【2】1 MP (1 3/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 203Nm
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850220819-950-2128684-0952【1】JIC 16 (1 5/16 - 12 UN) メネジ /推奨締付トルク: 169Nm【2】3/4 MP (3/4 NPSM) オネジ /推奨締付トルク: 123Nm
オープン
9,798
10,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850221719-950-2129681-9879【1】JIC 16 (1 5/16 - 12 UN) メネジ /推奨締付トルク: 169Nm【2】1 MP (1 3/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 203Nm
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする